DURHAM GYÁRTÁSI SRSC1618304ALU6PU raktárkocsi, 4 polcos, méret 18-1/8 x 36-7/16 x 53 hüvelyk, rozsdamentes acél | CF6LVU

DURHAM MANUFACTURING SRSC1618304ALU6PU készletkosár, 4 polc, 18-1/8 x 36-7/16 x 53 hüvelyk, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CF6LVU Modell: SRSC1618304ALU6PU

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€817.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock kosár
ÖsszeállítottIgen
befejezCsiszolt
Magasság53 "
Hossz36 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagRozsdamentes acél
A műszerek száma16
Szélesség18.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.3655
Hajó magassága (cm)46.04
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)134.62
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr
DURHAM GYÁRTÁSI SRSC12016243FLD4PU készletkosár, 3 polcos, 17 x 30-7/16 x 34 hüvelykes méret, rozsdamentes acél | CF6LVP SRSC12016243FLD4PU34 "30.4375 "500 lbs.17 "€422.29
DURHAM GYÁRTÁSI SRSC1618242FLD5PU raktárkocsi, 2 polcos, méret 18-1/8 x 30-7/16 x 35 hüvelyk, rozsdamentes acél | CF6LVQ SRSC1618242FLD5PU35 "30 "1200 lbs.18.12 "€451.51
DURHAM GYÁRTÁSI SRSC1618302FLD5PU raktárkocsi, 2 polcos, méret 18-1/8 x 36-7/16 x 37 hüvelyk, rozsdamentes acél | CF6LVR SRSC1618302FLD5PU37 "36.44 "1200 lbs.19 "€494.85
DURHAM GYÁRTÁSI SRSC1618303FLD5PU raktárkocsi, 3 polcos, 18-1/8 x 36-7/16 x 35 hüvelyk méret, rozsdamentes acél | CF6LVT SRSC1618303FLD5PU35 "36 "1200 lbs.18.12 "€576.17
DURHAM GYÁRTÁSI SRSC1618362ALU5PUS raktárkocsi, 2 polcos, 18-1/8 x 42 x 35 hüvelyk méret, rozsdamentes acél | CF6LVV SRSC1618362ALU5PUS35 "42 "1200 lbs.18.12 "€713.28
DURHAM GYÁRTÁSI SRSC1618363ALU6PU készletkosár, 3 polcos, 18-1/8 x 42 x 47 hüvelyk méret, rozsdamentes acél | CF6LVW SRSC1618363ALU6PU47 "42 "1200 lbs.18.12 "€782.65
DURHAM GYÁRTÁSI SRSC1624362ALU6PU készletkosár, 2 polcos, 24-1/8 x 42 x 36 hüvelyk méret, rozsdamentes acél | CF6LVY SRSC1624362ALU6PU36 "42 "1200 lbs.24.12 "€745.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SRSC1618304ALU6PU készletkosár, 4 polc, 18-1/8 x 36-7/16 x 53 hüvelyk, rozsdamentes acél
€817.72 /Mértékegység