DURHAM GYÁRTÁSI RSCR243638ALDRM8PN95 készletkosár pneumatikus görgővel, 4 polccal, méret 24-1/4 x 42-1/4 x 37-7/8 hüvelyk | CF6LUK

DURHAM MANUFACTURING RSCR243638ALDRM8PN95 készletkosár pneumatikus görgővel, 4 polccal, 24-1/4 x 42-1/4 x 37-7/8 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CF6LUK Típus: RSCR243638ALDRM8PN95

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,060.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock kosár
ÖsszeállítottIgen
színekSzürke
befejezTexturált porfesték
Magasság37.875 "
Hossz42.25 "
Terhelhetőség1500 lbs.
AnyagAcél
A műszerek száma14
Szélesség24.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.2069
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr
DURHAM GYÁRTÁS RSC-243639-3-8PN-95 Készletkosár pneumatikus görgővel, 3 polccal, 24-1/4 x 42-1/4 x 39 hüvelykes méret | CF6LLK RSC-243639-3-8PN-9539 "42.25 "1200 lbs.24.25 "€1,056.62
DURHAM GYÁRTÁSI RSC6-243636-2-10SPN-95 Készletkosár pneumatikus görgővel, 2 polccal, 24-1/4 x 42-1/4 x 36 hüvelykes méret | CF6LQH RSC6-243636-2-10SPN-9536 "42.25 "1200 lbs.24.25 "€771.29
DURHAM GYÁRTÁSI RSCR-304838-95 készletkosár pneumatikus görgővel, 4 polccal, 30-1/4 x 54-1/4 x 37-7/8 hüvelyk méretben | CF6LUA RSCR-304838-9537.875 "54.25 "1500 lbs.30.25 "€1,070.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSCR243638ALDRM8PN95 készletkosár pneumatikus görgővel, 4 polccal, 24-1/4 x 42-1/4 x 37-7/8 hüvelykes méret
€1,060.36 /Mértékegység