DURHAM GYÁRTÁSI MWSR8-LP-95 Huzalorsó kocsi, űrtartalom 1200 Lbs, szürke | AE4MVU 5LVF8

DURHAM MANUFACTURING MWSR8-LP-95 huzaltekercs, 1200 Lbs, Szürke

Raktáron
Tétel: AE4MVU Modell: MWSR8-LP-95Kereszthivatkozás: 5LVF8

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,260.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzal orsó kosár
színekSzürke
befejezPorbevonatú
FogantyúvalIgen
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Teljes mélység18 "
Teljes magasság46 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)46.04
Hajó hossza (cm)81.92
Hajószélesség (cm)117
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termék részletek:

    • Durham Manufacturing MWSR8-LP-95 huzalorsó és orsókocsi, amely szervezett orsótárolást biztosít
    • Minden hegesztett 14 -es acélszerkezet a tartósság érdekében
    • Poliészter görgőkerekek (2 merev és 2 forgó) szállításhoz
    • Ellenáll az 1200 lb -ig terjedő terhelésnek
    • Tolófékkel van felszerelve, hogy megakadályozza a véletlen mozgást
    • 8 rúd az orsó kezeléséhez és a lamellás oldalsó panelek a további tároláshoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MWSR8-LP-95 huzaltekercs, 1200 Lbs, Szürke
€1,260.37 /Mértékegység