DURHAM GYÁRTÁS HMT-2436-2-95 High Deck hordozható asztal, 2 polcos, méret 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 hüvelyk, szürke | AB3HMD 1TGN6

DURHAM MANUFACTURING HMT-2436-2-95 High Deck hordozható asztal, 2 polccal, méret 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 hüvelyk, szürke

Raktáron
Tétel: AB3HMD Modell: HMT-2436-2-95Kereszthivatkozás: 1TGN6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€590.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas fedélzeti hordozható asztal
Görgős anyagNem marló, sima gördülő poli
Kerékméret5"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekSzürke
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
Terhelhetőség1200 lbs.
Anyag14 Ga. Polc, 1 1/2 "x 1/8" szögkerettel, az összes MIG hegesztve
Polcok száma2
Teljes magasság30 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességbefejezMagasságHosszAnyagPolcok számaTeljes hosszTeljes szélességÁr
DURHAM GYÁRTÁS HMT-1836-2-95 High Deck hordozható asztal, 2 polccal, 18-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 hüvelykes méret | AB3HMB 1TGN4 HMT-1836-2-95-Porbevonat--14 Ga. Polc, 1 1/2 "x 1/8" szögkerettel, az összes MIG hegesztve236 "18 "€538.39
DURHAM GYÁRTÁS HMT-1836-3-95 High Deck hordozható asztal, 3 polccal, 18-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 hüvelykes méret | AB3HMC 1TGN5 HMT-1836-3-95-Porbevonat--14 Ga. Polc, 1 1/2 "x 1/8" szögkerettel, az összes MIG hegesztve336 "18 "€500.82
DURHAM GYÁRTÁS HMT-2436-3-95 High Deck hordozható asztal, 3 polccal, méret 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 hüvelyk | AB3HME 1TGN7 HMT-2436-3-95-Porbevonat--14 Ga. Polc, 1 1/2 "x 1/8" szögkerettel, az összes MIG hegesztve336 "24 "€591.29
DURHAM GYÁRTÁS HMT-2448-2-95 High Deck hordozható asztal, 2 polcos, méret 24-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 hüvelyk, szürke | AB3HMF 1TGN8 HMT-2448-2-95-Porbevonat--14 Ga. Polc, 1 1/2 "x 1/8" szögkerettel, az összes MIG hegesztve248 "24 "€667.63
DURHAM GYÁRTÁS HMT-2448-3-95 High Deck hordozható asztal, 3 polccal, méret 24-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 hüvelyk | AB3HMG 1TGN9 HMT-2448-3-95-Porbevonat--14 Ga. Polc, 1 1/2 "x 1/8" szögkerettel, az összes MIG hegesztve348 "24 "€749.14
DURHAM MANUFACTURING HMT-3048-2-95 High Deck hordozható asztal, 2 polccal, 30-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 hüvelykes, szürke | AB3HMH 1TGP1 HMT-3048-2-95-Porbevonat--14 Ga. Polc, 1 1/2 "x 1/8" szögkerettel, az összes MIG hegesztve248 "30 "€740.92
DURHAM GYÁRTÁS HMT-3048-3-95 High Deck hordozható asztal, 3 polcos, 30-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 hüvelykes méret | AB3HMJ 1TGP2 HMT-3048-3-95-Porbevonat--14 Ga. Polc, 1 1/2 "x 1/8" szögkerettel, az összes MIG hegesztve348 "30 "€852.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HMT-2436-2-95 High Deck hordozható asztal, 2 polccal, méret 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 hüvelyk, szürke
€590.56 /Mértékegység