DURHAM GYÁRTÁS HMT-3048-3-95 High Deck hordozható asztal, 3 polcos, 30-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 hüvelykes méret | AB3HMJ 1TGP2

DURHAM MANUFACTURING HMT-3048-3-95 nagy fedélzetű hordozható asztal, 3 polc, 30-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3HMJ Modell: HMT-3048-3-95Kereszthivatkozás: 1TGP2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€888.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas fedélzeti hordozható asztal
Görgős anyagNem marló, sima gördülő poli
Kerékméret5"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekSzürke
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
Terhelhetőség1200 lbs.
Anyag14 Ga. Polc, 1 1/2 "x 1/8" szögkerettel, az összes MIG hegesztve
Polcok száma3
Teljes magasság30 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.4
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességbefejezMagasságHosszAnyagPolcok számaTeljes hosszTeljes szélességÁr
DURHAM GYÁRTÁS HMT-1836-2-95 High Deck hordozható asztal, 2 polccal, 18-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 hüvelykes méret | AB3HMB 1TGN4 HMT-1836-2-95-Porbevonat--14 Ga. Polc, 1 1/2 "x 1/8" szögkerettel, az összes MIG hegesztve236 "18 "€553.19
DURHAM GYÁRTÁS HMT-1836-3-95 High Deck hordozható asztal, 3 polccal, 18-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 hüvelykes méret | AB3HMC 1TGN5 HMT-1836-3-95-Porbevonat--14 Ga. Polc, 1 1/2 "x 1/8" szögkerettel, az összes MIG hegesztve336 "18 "€553.94
DURHAM GYÁRTÁS HMT-2436-2-95 High Deck hordozható asztal, 2 polcos, méret 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 hüvelyk, szürke | AB3HMD 1TGN6 HMT-2436-2-95-Porbevonat--14 Ga. Polc, 1 1/2 "x 1/8" szögkerettel, az összes MIG hegesztve236 "24 "€620.21
DURHAM GYÁRTÁS HMT-2436-3-95 High Deck hordozható asztal, 3 polccal, méret 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 hüvelyk | AB3HME 1TGN7 HMT-2436-3-95-Porbevonat--14 Ga. Polc, 1 1/2 "x 1/8" szögkerettel, az összes MIG hegesztve336 "24 "€654.36
DURHAM GYÁRTÁS HMT-2448-2-95 High Deck hordozható asztal, 2 polcos, méret 24-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 hüvelyk, szürke | AB3HMF 1TGN8 HMT-2448-2-95-Porbevonat--14 Ga. Polc, 1 1/2 "x 1/8" szögkerettel, az összes MIG hegesztve248 "24 "€733.07
DURHAM GYÁRTÁS HMT-2448-3-95 High Deck hordozható asztal, 3 polccal, méret 24-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 hüvelyk | AB3HMG 1TGN9 HMT-2448-3-95-Porbevonat--14 Ga. Polc, 1 1/2 "x 1/8" szögkerettel, az összes MIG hegesztve348 "24 "€909.05
DURHAM MANUFACTURING HMT-3048-2-95 High Deck hordozható asztal, 2 polccal, 30-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 hüvelykes, szürke | AB3HMH 1TGP1 HMT-3048-2-95-Porbevonat--14 Ga. Polc, 1 1/2 "x 1/8" szögkerettel, az összes MIG hegesztve248 "30 "€774.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HMT-3048-3-95 nagy fedélzetű hordozható asztal, 3 polc, 30-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 hüvelyk
€888.07 /Mértékegység