DURHAM MANUFACTURING HDS-184896-95 polcos egység, 5 polc, 48 x 18 x 96 hüvelykes méret, szürke | AA7MRE 16D706

DURHAM MANUFACTURING HDS-184896-95 polcos egység, 5 polc, méret 48 x 18 x 96 hüvelyk, szürke

Raktáron
Tétel: AA7MRE Típus: HDS-184896-95Kereszthivatkozás: 16D706

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,647.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcegység
színekSzürke
Mélység48 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
Magasság96 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
Polckapacitás3000 font
PolcstílusNyisd ki
Polc típusaSzabadon álló
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 115.2
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)123.19
HS-kód9403908041
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
DURHAM MANUFACTURING HDS-184872-95 Polcegység, 5 polc, 48 x 18 x 72 hüvelyk, szürke | AA7MRB 16D703 HDS-184872-9518 "72 "48 "€1,636.23
DURHAM MANUFACTURING HDS-244872-95 polcos egység, 5 polc, 48 x 24 x 72 hüvelykes méret, szürke | AA7MRC 16D704 HDS-244872-9548 "72 "24 "€1,907.13
DURHAM MANUFACTURING HDS-246072-95 polcos egység, 5 polc, 60 x 24 x 72 hüvelykes méret, szürke | AA7MRD 16D705 HDS-246072-9560 "72 "24 "€2,383.71
DURHAM MANUFACTURING HDS-244896-95 polcos egység, 5 polc, 48 x 24 x 96 hüvelykes méret, szürke | AA7MRF 16D707 HDS-244896-9548 "96 "24 "€2,100.75
DURHAM MANUFACTURING HDS-246096-95 polcos egység, 5 polc, 60 x 24 x 96 hüvelykes méret, szürke | AA7MRG 16D708 HDS-246096-9560 "96 "24 "€2,432.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDS-184896-95 polcos egység, 5 polc, méret 48 x 18 x 96 hüvelyk, szürke
€1,647.97 /Mértékegység