DURHAM GYÁRTÁS HDCC244866-3S95 Clearview szekrény, 2 ajtós, 12 nyomtáv, 48 x 66 hüvelykes méret | AC6JPZ 34A946

DURHAM MANUFACTURING HDCC244866-3S95 Clearview szekrény, 2 ajtós, 12 méretű, 48 x 66 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6JPZ Típus: HDCC244866-3S95Kereszthivatkozás: 34A946

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,112.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
HandleLakatolható
Zárórendszer3-Point
AnyagHegesztett acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma3
Teljes mélység24 "
Teljes magasság66 "
Teljes szélesség48 "
Polckapacitás1200 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 219.15
Hajó magassága (cm)61.28
Hajó hossza (cm)122.4
Hajószélesség (cm)167.64
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Durham Manufacturing HDCC244866-3S95 tárolószekrény tárgyak tárolására és megjelenítésére
    • A 12 méteres hegesztett acélszerkezet könnyű összeszerelést és 1200 lb terhelhetőséget biztosít
    • Lexan látható ajtókkal rendelkezik a megjelenített tárgyak megtekintéséhez, és 3 polccal rendelkezik a szervezett tároláshoz
    • A tartalom rögzítésére lakatos pánttal van felszerelve
    • 6 láb a stabilitás és a föld feletti szerelés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
DURHAM GYÁRTÁS HDCC244878-4S95 Clearview szekrény, 2 ajtós, 12 nyomtáv, 48 x 78 hüvelykes méret | AC6JQA 34A947 HDCC244878-4S95478 "48 "1200 font€3,868.46
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁS HDCC246078-4S95 Clearview szekrény, 2 ajtós, 12 nyomtáv, 60 x 78 hüvelykes méret | AC6JQB 34A948 HDCC246078-4S95478 "60 "1650 font€5,557.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCC244866-3S95 Clearview szekrény, 2 ajtós, 12 méretű, 48 x 66 hüvelykes
€4,112.31 /Mértékegység