GRAINGER 22JM80 Vágódeszka 96 hüvelyk hosszúság 48 hüvelyk szélesség 1/2 hüvelyk vastagság | AG9UXL

GRAINGER 22JM80 vágódeszka 96 hüvelyk hosszúság 48 hüvelyk szélesség 1/2 hüvelyk vastagság

Cikkszám: AG9UXL Típus: 22JM80
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€515.86 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágódeszka
színekPiszkosfehér
Ütés erőssége (font)1.3 font
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagHDPE
Anyag típusaKorrózióálló
Max. Hőmérséklet180
Min. Hőmérséklet Értékelés-100
Üzemi hőm. Hatótávolság-100 foktól 180 fokig F
Szakítószilárdság4000 psi
Vastagság0.5 "
Vastagsági tolerancia+ /-10%
Szélesség tűrés+/- 0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.35
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)246.89
Hajószélesség (cm)129.79
Származási országUS

Termék részletek:

    • Műanyag tulajdonságok: Kémiai / korrózióálló, Súrlódásmentes felület, Nedvességálló, Kopásálló anyag

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyag típusaSzélességÁr
GRAINGER 22JM63 vágódeszka 24 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk vastag | AG9UWT 22JM63Sárga12 "Standard fokozat24 "€53.62
GRAINGER 22JM64 vágódeszka 48 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk vastag | AG9UWU 22JM64Sárga12 "Standard fokozat48 "€107.31
GRAINGER 22JM65 vágódeszka 24 hüvelyk szélesség 24 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk vastag | AG9UWV 22JM65Sárga24 "Standard fokozat24 "€100.10
GRAINGER 22JM66 vágódeszka 48 hüvelyk szélesség 24 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk vastag | AG9UWW 22JM66Sárga24 "Standard fokozat48 "€214.61
GRAINGER 22JM67 vágódeszka 48 x 48 x 1/2 hüvelyk | AG9UWX 22JM67Sárga48 "Korrózióálló48 "€400.38
GRAINGER 22JM68 vágódeszka 48 hüvelyk szélesség 96 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk vastag | AG9UWY 22JM68Sárga48 "Korrózióálló-€698.51
ajánlatkérés
GRAINGER 22JM69 vágódeszka 24 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk vastagság | AG9UWZ 22JM69Kék12 "Standard fokozat24 "€45.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 22JM80 vágódeszka 96 hüvelyk hosszúság 48 hüvelyk szélesség 1/2 hüvelyk vastagság
€515.86 /Mértékegység