DURHAM MANUFACTURING HDC48-192-95 Szekrény, 192 Bin | AG3UHF 33VE40

DURHAM MANUFACTURING HDC48-192-95 szekrény, 192 tálca

Tétel: AG3UHF Típus: HDC48-192-95Kereszthivatkozás: 33VE40
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,059.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeSárga
Dobozok szekrényenként192
Dobozok ajtónként60
Szekrény típusaMinden kuka
színekSzürke
Ajtó típusaÖblítés, szilárd
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
Zárás típusaPad zárható fogantyúk
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma0
Ajtópolcok száma0
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség48 "
A kukák teljes száma192
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 290.25
Hajó magassága (cm)61.28
Hajó hossza (cm)122.4
Hajószélesség (cm)198.12
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Lábmagasság (6 ")
    • Nagyméretű szekrénydoboz H x Sz x M ((24) 7 "x 8" x 15 ", (24) 5" x 6 "x 11", (24) 3 "x 4" x 7 ")
    • Polcok száma (0)
    • Kis ajtótartó H x Sz x M ((30) 4 "x 7" x 3 ", (30) 4" x 5 "x 3")
    • Falra szerelhető / egyedül áll (egyedül áll)

Termékváltozatok

TermékekModellZárás típusaTálca színeszínekZárórendszerAnyagPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM GYÁRTÁSI DC36-4S12DS-95 Szekrény, 12 ajtós tálca, 4 állítható polc, 14-es méretű, 36 x 72 hüvelykes méret | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointHegesztett acél424 "72 "€2,371.43
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Tárolószekrény, 9 fiók | AC9VQE 3KR10 611-95--SzürkeZáró zsanérAcél9--€504.35
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 Szekrény, 14 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Szürke-Hegesztett acél-18 "72 "€2,042.05
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Szekrény, 102 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "72 "€3,242.05
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Szekrény, 132 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "72 "€3,311.33
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁS JC-137-3S-95 Szekrény, 137 Rekesz, Méret 48 x 78 hüvelyk | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "78 "€3,326.77
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Szekrény, 171 Rekesz, Méret: 48 x 78 hüvelyk | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "78 "€3,524.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC48-192-95 szekrény, 192 tálca
€5,059.08 /Mértékegység