DURHAM GYÁRTÁSI DCBDLP724RDR-1795 ipari szekrény, 14 Gauge, 72 bin, magasság 72 hüvelyk, piros | AH6RUN 36FC28

DURHAM MANUFACTURING DCBDLP724RDR-1795 ipari szekrény, 14 mérőműszer, 72 tároló, magasság 72 hüvelyk, piros

Tétel: AH6RUN Típus: DCBDLP724RDR-1795Kereszthivatkozás: 36FC28
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,803.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozszekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színePiros
Dobozok szekrényenként72
Dobozok ajtónként28
Szekrény polc kapacitása700 font
Szekrény típusaIpari
színekSzürke
Ajtó típusaMély
Fiók kapacitása250 font
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14 ga.
Zárás típusaKulcsos
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma1
Ajtópolcok száma12
Teljes mélység24 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség48 "
A kukák teljes száma72
A fiókok teljes száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 275.4
Hajó magassága (cm)62.39
Hajó hossza (cm)122.24
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Falra szerelve / egyedül állva: egyedül áll
    • Polcok száma összesen: 13
    • Nagy szekrény tartó H x Sz x M: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7", 16 "x 15" x 7 "
    • Szekrénypolc Sz x M: 47-1 / 2 "x 16-3 / 8"
    • Kis ajtótartó H x Sz x M: 3 "x 4" x 5 "
    • Ajtópolc Szé x Mé: 12 "x 4"
    • Belső fiók H x Sz x M: (2) 3 "x 40-13 / 16" x 14-11 / 16 ", (1) 5" x 40-13 / 16 "x 14-11 / 16", (1) ) 6 "x 40-13 / 16" x 14-11 / 16 "

Termékváltozatok

TermékekModellA kukák teljes számaTálca színeAjtó típusaA fiókok teljes számaNyomtávZárás típusaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 Ipari szekrény, 16 Gauge, 138 Bin, Magasság 84 hüvelyk, piros | AH6RLM 36EZ68 2500-138B-1795138PirosFlush-16 ga.Kulcsos24 "84 "€2,532.46
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 Ipari szekrény, 16 Gauge, 138 Bin, Magasság 84 hüvelyk, kék | AH6RLN 36EZ69 2500-138B-5295138KékFlush-16 ga.Kulcsos24 "84 "€2,532.46
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 ipari szekrény, 16 Gauge, 138 Bin, magasság 84 hüvelyk, sárga | AH6RLP 36EZ70 2500-138B-95138SárgaFlush-16 ga.Kulcsos24 "84 "€2,532.46
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 Ipari szekrény, 16 Gauge, 102 Bin, Piros | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102PirosFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,133.31
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 Ipari szekrény, 16 Gauge, 102 Bin, kék | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102KékFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,133.31
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 Ipari szekrény, 16 Gauge, 102 Bin, Sárga | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102SárgaFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,133.31
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Ipari szekrény, 16 Gauge, 126 Bin, piros | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126PirosFlush-16 ga.Kulcsos24 "72 "€2,318.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DCBDLP724RDR-1795 ipari szekrény, 14 mérőműszer, 72 tároló, magasság 72 hüvelyk, piros
€4,803.31 /Mértékegység