DURHAM GYÁRTÁSI DC48-4S14DS-95 tárolószekrény, 14 ajtós polc, 4 állítható polc, 14 nyomtáv, 48 x 72 hüvelykes méret | AB3MCQ 1UBJ9

DURHAM MANUFACTURING DC48-4S14DS-95 tárolószekrény, 14 ajtós polc, 4 állítható polc, 14 méret, 48 x 72 hüvelyk

Tétel: AB3MCQ Típus: DC48-4S14DS-95Kereszthivatkozás: 1UBJ9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,651.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Szekrény polc kapacitása700 font
Ajtó típusaDoboz
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleKulcsosított Chrome zárolás
Zárórendszer3-Point
AnyagHegesztett acél
Szekrénypolcok száma4
Ajtópolcok száma14
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség48 "
Polckapacitás700 font
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 220.95
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAjtó típusaNyomtávTeljes szélességPolckapacitásErősségi besorolásA fiókok teljes számaHandleÁr
DURHAM MANUFACTURING HDC-183678-4S95 Tárolószekrény, 12 Gauge, Méret 36 x 18 x 78 hüvelyk | AA7MQN 16D690 HDC-183678-4S9578 "Standard 1236 "1900 fontHeavy Duty-Kulcsosított Chrome zárolás€3,170.30
DURHAM MANUFACTURING HDC-243678-4S95 Tárolószekrény 4 állítható polccal, 12-es, 36 x 78 hüvelykes méret | AA7MQP 16D691 HDC-243678-4S9578 "Standard 1236 "1900 fontHeavy Duty-Kulcsosított Chrome zárolás€2,618.83
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING HDC-244866-3S95 tárolószekrény, 3 állítható polc, 12-es, 48 ​​x 66 hüvelykes méret | AA7MQQ 16D692 HDC-244866-3S9566 "Standard 1248 "1200 fontHeavy Duty-Kulcsosított Chrome zárolás€2,746.88
DURHAM MANUFACTURING HDC-244878-4S95 Tárolószekrény, 12 Gauge, Méret 48 x 78 hüvelyk | AA7MQR 16D693 HDC-244878-4S9578 "Standard 1248 "1200 fontHeavy Duty-Kulcsosított Chrome zárolás€3,099.88
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING HDC-246078-4S95 Tárolószekrény, 12 Gauge, Méret 60 x 78 hüvelyk | AA7MQT 16D694 HDC-246078-4S9578 "Standard 1260 "1650 fontHeavy Duty-Kulcsosított Chrome zárolás€4,163.84
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING HDC-247278-4S95 tárolószekrény, 12 Gauge, 72 x 78 hüvelyk | AA7MQU 16D695 HDC-247278-4S9578 "Standard 1272 "1525 fontHeavy Duty-Kulcsosított Chrome zárolás€4,079.55
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁSI HDDS243678-8S95 Tárolószekrény 8 db állítható polccal, 12-es, 36 x 78 hüvelykes méret | AA7MQV 16D696 HDDS243678-8S9578 "kettős1236 "950 fontHeavy Duty-Kulcsosított Chrome zárolás€3,352.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DC48-4S14DS-95 tárolószekrény, 14 ajtós polc, 4 állítható polc, 14 méret, 48 x 72 hüvelyk
€3,651.80 /Mértékegység