DURHAM MANUFACTURING HDC-243678-4S95 Tárolószekrény 4 állítható polccal, 12-es, 36 x 78 hüvelykes méret | AA7MQP 16D691

DURHAM MANUFACTURING HDC-243678-4S95 tárolószekrény 4 állítható polccal, 12 méretű, 36 x 78 hüvelyk méretű

Tétel: AA7MQP Típus: HDC-243678-4S95Kereszthivatkozás: 16D691
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,168.78 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
HandleKulcsosított Chrome zárolás
Zárórendszer3-Point
AnyagHegesztett acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás1900 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 191.25
Hajó magassága (cm)61.28
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)198.12
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAjtó típusaNyomtávTeljes szélességPolckapacitásErősségi besorolásA fiókok teljes számaHandleÁr
DURHAM MANUFACTURING HDC-183678-4S95 Tárolószekrény, 12 Gauge, Méret 36 x 18 x 78 hüvelyk | AA7MQN 16D690 HDC-183678-4S9578 "Standard 1236 "1900 fontHeavy Duty-Kulcsosított Chrome zárolás€3,170.30
DURHAM MANUFACTURING HDC-244866-3S95 tárolószekrény, 3 állítható polc, 12-es, 48 ​​x 66 hüvelykes méret | AA7MQQ 16D692 HDC-244866-3S9566 "Standard 1248 "1200 fontHeavy Duty-Kulcsosított Chrome zárolás€2,746.88
DURHAM MANUFACTURING HDC-244878-4S95 Tárolószekrény, 12 Gauge, Méret 48 x 78 hüvelyk | AA7MQR 16D693 HDC-244878-4S9578 "Standard 1248 "1200 fontHeavy Duty-Kulcsosított Chrome zárolás€3,099.88
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING HDC-246078-4S95 Tárolószekrény, 12 Gauge, Méret 60 x 78 hüvelyk | AA7MQT 16D694 HDC-246078-4S9578 "Standard 1260 "1650 fontHeavy Duty-Kulcsosított Chrome zárolás€4,163.84
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING HDC-247278-4S95 tárolószekrény, 12 Gauge, 72 x 78 hüvelyk | AA7MQU 16D695 HDC-247278-4S9578 "Standard 1272 "1525 fontHeavy Duty-Kulcsosított Chrome zárolás€4,079.55
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁSI HDDS243678-8S95 Tárolószekrény 8 db állítható polccal, 12-es, 36 x 78 hüvelykes méret | AA7MQV 16D696 HDDS243678-8S9578 "kettős1236 "950 fontHeavy Duty-Kulcsosított Chrome zárolás€3,352.03
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 338-95 tárolószekrény, 33-7/8 x 12-1/2 x 23-7/8 hüvelyk, szürke | AA8XJZ 1ANU5 338-9523.88 "Standard 19 / 22 / 24 / 2633.75 "50 fontIpari-egyetlen€399.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC-243678-4S95 tárolószekrény 4 állítható polccal, 12 méretű, 36 x 78 hüvelyk méretű
€3,168.78 /Mértékegység