DURHAM MANUFACTURING APT10V-2472-2-5PU-95 Vertical Panel Truck With Adjustable Cross Rails, 1400 Lb Load Capacity, 10 Rails | CP3XRL 9NVE0

APT10V-2472-2-5PU-95 függőleges paneles teherautó állítható keresztsínekkel, 1400 Lb teherbírás, 10 sín

Raktáron
Item: CP3XRL Model: APT10V-2472-2-5PU-95Kereszthivatkozás: 9NVE0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,837.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel teherautó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 127.35

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DURHAM MANUFACTURING PM-2831-CR-95 Truck, 1200 Lb Load Capacity, 7 5/8 Inch Deck Height, 2 Rails, 4 Swivel | CP3XWV 56MX23 PM-2831-CR-95Forgó€627.54
DURHAM MANUFACTURING PM-2831-OD-95 Truck, 1200 Lb Load Capacity, 7 5/8 Inch Deck Height, 4 Swivel | CP3XWW 56MX24 PM-2831-OD-95Forgó€654.67
DURHAM MANUFACTURING APT-2448-95 Truck, 2000 lb Load Capacity, 9 1/8 Inch Deck Height, 2 Swivel, 2 Rigid | CR2ZXK 56MX22 APT-2448-95Forgó€1,165.27
DURHAM MANUFACTURING AF-3672-95 Truck, 2000 lb Load Capacity, 9 1/8 Inch Deck Height, 4 Swivel | CP3XWX 56MX21 AF-3672-95Forgó€1,311.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APT10V-2472-2-5PU-95 függőleges paneles teherautó állítható keresztsínekkel, 1400 Lb teherbírás, 10 sín
€1,837.41 /Mértékegység