DURHAM GYÁRTÁSI AF-3672-95 teherautó, 2000 lb teherbírás, 9 1/8 hüvelykes fedélzetmagasság, 4 forgatható | CP3XWX 56MX21

DURHAM MANUFACTURING AF-3672-95 Truck, 2000 lb Load Capacity, 9 1/8 Inch Deck Height, 4 Swivel

Raktáron
Tétel: CP3XWX Típus: AF-3672-95Kereszthivatkozás: 56MX21

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,450.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 102.6
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DURHAM GYÁRTÁSI APT10V-2472-2-5PU-95 függőleges paneles teherautó állítható keresztsínekkel, 1400 Lb teherbírás, 10 sín | CP3XRL 9NVE0 APT10V-2472-2-5PU-95Panel teherautó€1,804.88
DURHAM GYÁRTÁSI PM-2831-CR-95 teherautó, 1200 font teherbírás, 7 5/8 hüvelykes fedélzetmagasság, 2 sín, 4 forgatható | CP3XWV 56MX23 PM-2831-CR-95Forgó€643.30
DURHAM GYÁRTÁSI PM-2831-OD-95 teherautó, 1200 font teherbírás, 7 5/8 hüvelykes fedélzetmagasság, 4 forgatható | CP3XWW 56MX24 PM-2831-OD-95Forgó€687.00
DURHAM GYÁRTÁSI APT-2448-95 teherautó, 2000 font teherbírás, 9 1/8 hüvelykes fedélzetmagasság, 2 forgatható, 2 merev | CR2ZXK 56MX22 APT-2448-95Forgó€1,342.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING AF-3672-95 Truck, 2000 lb Load Capacity, 9 1/8 Inch Deck Height, 4 Swivel
€1,450.11 /Mértékegység