DURHAM MANUFACTURING 582-95 tömlőszekrény, 2 nyílással, 13-3/4 x 24-1/8 x 24 hüvelykes méret, acél | AG6WGX 49H245

DURHAM MANUFACTURING 582-95 tömlőszekrény, 2 nyitás, méret 13-3/4 x 24-1/8 x 24 hüvelyk, acél

Raktáron
Tétel: AG6WGX Modell: 582-95Kereszthivatkozás: 49H245

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€506.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőszekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színeSzürke
befejezSzürke porszórt
Nyomtáv18
AnyagAcél
Ajtók száma0
Fiókok száma0
Polcok száma0
Teljes mélység24.125 "
Teljes magasság24 "
Teljes szélesség13.75 "
Erősségi besorolásIpari
StílusKülönlegesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.665
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes szélességÁr
DURHAM MANUFACTURING 581-95 tömlőszekrény, 1 nyílással, 8-1/2 x 24-1/8 x 34-7/8 hüvelyk, acél | AG6WGW 49H244 581-9534.875 "8.5 "€445.57
DURHAM MANUFACTURING 583-95 tömlőszekrény, 3 nyílással, méret 21-9/16 x 24-1/8 x 24 hüvelyk, acél | AG6WGY 49H246 583-9524 "21 9 / 16 "€611.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 582-95 tömlőszekrény, 2 nyitás, méret 13-3/4 x 24-1/8 x 24 hüvelyk, acél
€506.13 /Mértékegység