DURHAM MANUFACTURING 303-95 Slide Rack, nagy, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelykes méret | AD9RHW 4UJ35

DURHAM MANUFACTURING 303-95 csúszó állvány, nagy, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AD9RHW Modell: 303-95Kereszthivatkozás: 4UJ35

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€283.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúsztatóállvány
Szekrény mélysége15-3 / 4 "
Szekrény magassága15 "
Szekrény szélessége20 "
színekSzürke
Fiókmélység12 "
Fiókmagasság3"
A fiók szélessége18 "
befejezPorbevonat
Terhelhetőség140 font (40 font font / fiók)
AnyagHidegen hengerelt acél
Fiókok száma4 (nem tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)53.85
HS-kód7326908695
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény magasságaSzekrény szélességeFiókmélységFiókmagasságA fiók szélességeTerhelhetőségFiókok számaÁr
DURHAM MANUFACTURING 308-95 Slide Rack, kicsi, 11-3/4 x 15-1/4 x 16-3/8 hüvelyk | AB4EQZ 1XHL7 308-9516.375 "15.25 "13.375 "2"9.25 "180 font (40 font font / fiók)6 (nem tartozék)-
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 307-95 Slide Rack, kicsi, 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 hüvelyk | AD9RHX 4UJ36 307-9511.25 "15.25 "13.375 "2"9.25 "120 font4 (nem tartozék)-
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 306-95 Slide Rack, kicsi, 11-3/4 x 15-1/4 x 6-1/4 hüvelyk | AE4KFV 5LE85 306-956.25 "15.25 "---60 font (40 font font / fiók)2 (nem tartozék)-
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 302-95 Slide Rack, nagy, 15-3/4 x 20 x 8-1/8 hüvelyk | AE4KFW 5LE86 302-958.125 "20 "---70 font (40 font font / fiók)2 (nem tartozék)-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 303-95 csúszó állvány, nagy, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelyk méretű
€283.21 /Mértékegység