DURAC 125H fajsúlyú Astm hidrométer | AA4PVA 12X451

DURAC 125H fajsúlyú Astm hidrométer

Raktáron
Tétel: AA4PVA Modell: 125HKereszthivatkozás: 12X451

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€80.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidrométer
Pontosság+/- 0.001
Hossz260mm
Választék1.00/1.050
SkálaFajsúly
Méretfelosztások0.001
Hőmérséklet60 fok F / 15 fok C
Temp. Hatótávolság60-60 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9025802000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságTételHosszVálasztékMéretfelosztásokHőmérsékletÁr
DURAC 86H-FC Gravity Astm tanúsítvánnyal rendelkező vízmérő | AA4GHK 12M028 86H-FC+/- 0.0005Minősített hidrométer330mm0.850/0.9000.000560 fok F / 15 fok C€835.53
DURAC 112H-FC Gravity Astm tanúsítvánnyal rendelkező vízmérő | AA4GHL 12M034 112H-FC+/- 0.0005Minősített hidrométer330mm1.050/1.1000.000560 fok F / 15 fok C€909.13
DURAC 113H-FC Gravity Astm tanúsítvánnyal rendelkező vízmérő | AA4GHM 12M035 113H-FC+/- 0.0005Minősített hidrométer330mm1.100/1.1500.000560 fok F / 15 fok C€835.53
DURAC 112H fajsúlyú Astm hidrométer | AA4PUV 12X442 112H+/- 0.0005Hidrométer330mm1.050/1.1000.000560 fok F / 15 fok C-
ajánlatkérés
DURAC 115H fajsúlyú Astm hidrométer | AA4PUW 12X445 115H+/- 0.0005Hidrométer330mm1.200/1.2500.000560 fok F / 15 fok C-
ajánlatkérés
DURAC 126H fajsúlyú Astm hidrométer | AA4PVB 12X452 126H+/- 0.001Hidrométer260mm1.050/1.1000.00160 fok F / 15 fok C€81.90
DURAC 128H fajsúlyú Astm hidrométer | AA4PVC 12X454 128H+/- 0.001Hidrométer260mm1.150/1.2000.00160 fok F / 15 fok C€147.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURAC 125H fajsúlyú Astm hidrométer
€80.24 /Mértékegység