Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 hüvelyk átmérőjű, 26 méretű szűkítő idom | AE8NTV 6EKL3

DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 Inch Diameter 26 Gauge Reducer Fitting

Raktáron
Tétel: AE8NTV Típus: GRR12P8PGA26Kereszthivatkozás: 6EKL3
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
€36.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő12 "x8"
Csatorna mérete12 "x8"
Nyomtáv26
Magasság8.125 "
Bemeneti átmérő12 "
AnyagAcél
Outlet Dia.8"
Nyomás értékelés3 "WG
típusSzűkítő
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Előre lezárva

Termékváltozatok

TermékekModellNyomás értékelésBevonatÁtmérőtípusSzélességCsatorna méreteNyomtávMagasságÁr
DUCTMATE GRR8P4PGA26 szűkítő idom 8 x 4 hüvelyk átmérő 26 Ga | AE8NTP 6EKK8 GRR8P4PGA263 "WGGalvanizált8 "x4"Szűkítő8"8 "x4"267.5 "€24.31
DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 hüvelyk átmérő 26 mérő | AE8NTQ 6EKK9 GRR8P6PGA263 "WGGalvanizált8 "x6"Szűkítő8"8 "x6"266"€30.50
DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 hüvelyk átmérőjű, 24 méretű szűkítő | AE8NUE 6EKN2 GRR14P10PGA243 "WGGalvanizált14 "x10"Szűkítő14 "14 "x10"248"€56.98
DUCTMATE GRMD75GAK nedvességelvezető szerelvény 3/4 hüvelykes | AF2AEL 6PGC3 GRMD75GAK10 "WGHorganyzott / króm3 / 4 "Nedvességelvezetés3.5 "--2"€98.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 Inch Diameter 26 Gauge Reducer Fitting
€36.23 /Mértékegység