Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 hüvelyk átmérőjű, 24 méretű szűkítő | AE8NUE 6EKN2

DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 hüvelyk átmérőjű, 24 méretű szűkítő

Raktáron
Tétel: AE8NUE Típus: GRR14P10PGA24Kereszthivatkozás: 6EKN2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€56.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő14 "x10"
Csatorna mérete14 "x10"
Nyomtáv24
Magasság8"
Bemeneti átmérő14 "
AnyagAcél
Outlet Dia.10 "
Nyomás értékelés3 "WG
típusSzűkítő
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0485
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Előre lezárva

Termékváltozatok

TermékekModellNyomás értékelésBevonatÁtmérőtípusSzélességCsatorna méreteNyomtávMagasságÁr
DUCTMATE GRR8P4PGA26 szűkítő idom 8 x 4 hüvelyk átmérő 26 Ga | AE8NTP 6EKK8 GRR8P4PGA263 "WGGalvanizált8 "x4"Szűkítő8"8 "x4"267.5 "€23.82
DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 hüvelyk átmérő 26 mérő | AE8NTQ 6EKK9 GRR8P6PGA263 "WGGalvanizált8 "x6"Szűkítő8"8 "x6"266"€30.50
DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 hüvelyk átmérőjű, 26 méretű szűkítő idom | AE8NTV 6EKL3 GRR12P8PGA263 "WGGalvanizált12 "x8"Szűkítő12 "12 "x8"268.125 "€36.23
DUCTMATE GRMD75GAK nedvességelvezető szerelvény 3/4 hüvelykes | AF2AEL 6PGC3 GRMD75GAK10 "WGHorganyzott / króm3 / 4 "Nedvességelvezetés3.5 "--2"€90.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 hüvelyk átmérőjű, 24 méretű szűkítő
€56.98 /Mértékegység