Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUCTMATE GRMD75GAK nedvességelvezető szerelvény 3/4 hüvelykes | AF2AEL 6PGC3

DUCTMATE GRMD75GAK nedvességelvezető szerelvény 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF2AEL Modell: GRMD75GAKKereszthivatkozás: 6PGC3

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€90.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatHorganyzott / króm
Átmérő3 / 4 "
Magasság2"
Bemeneti átmérő3 / 4 "
AnyagAcél
Outlet Dia.3 / 4 "
Nyomás értékelés10 "WG
típusNedvességelvezetés
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szivárgásmentes

Termékváltozatok

TermékekModellNyomás értékelésBevonatÁtmérőtípusSzélességCsatorna méreteNyomtávMagasságÁr
DUCTMATE GRR8P4PGA26 szűkítő idom 8 x 4 hüvelyk átmérő 26 Ga | AE8NTP 6EKK8 GRR8P4PGA263 "WGGalvanizált8 "x4"Szűkítő8"8 "x4"267.5 "€23.82
DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 hüvelyk átmérő 26 mérő | AE8NTQ 6EKK9 GRR8P6PGA263 "WGGalvanizált8 "x6"Szűkítő8"8 "x6"266"€30.50
DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 hüvelyk átmérőjű, 26 méretű szűkítő idom | AE8NTV 6EKL3 GRR12P8PGA263 "WGGalvanizált12 "x8"Szűkítő12 "12 "x8"268.125 "€36.23
DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 hüvelyk átmérőjű, 24 méretű szűkítő | AE8NUE 6EKN2 GRR14P10PGA243 "WGGalvanizált14 "x10"Szűkítő14 "14 "x10"248"€56.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRMD75GAK nedvességelvezető szerelvény 3/4 hüvelykes
€90.97 /Mértékegység