Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUCTMATE GRQS4GA csatlakozóhüvely 4 hüvelykes | AF2AEB 6PGA4

DUCTMATE GRQS4GA csatlakozó hüvely illesztés 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2AEB Modell: GRQS4GAKereszthivatkozás: 6PGA4
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
€56.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő4"
Csatorna mérete4"
Nyomtáv24
Magasság4"
Bemeneti átmérő4"
Hossz3.5 "
AnyagAcél / polietilén tömítés
Outlet Dia.4"
Nyomás értékelés30 "WG
típusCsatlakozó hüvely
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Önzáró, nagynyomású, állítható, nincsenek rögzítőelemek

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteMagasságBemeneti átmérőOutlet Dia.SzélességÁr
DUCTMATE GRQS3GA csatlakozóhüvely 3 hüvelykes | AF2AEA 6PGA3 GRQS3GA3"3"3"3"3"3"€53.72
DUCTMATE GRQS5GA csatlakozóhüvely 5 hüvelyk | AF2AEC 6PGA5 GRQS5GA5"5"5"5"5"5"€59.81
DUCTMATE GRQS6GA csatlakozóhüvely szerelvény 6 hüvelyk | AF2AED 6PGA6 GRQS6GA6"6"6"6"6"6"€63.05
DUCTMATE GRQS7GA csatlakozóhüvely 7 hüvelykes | AF2AEE 6PGA7 GRQS7GA7"7"7"7"7"7"€65.86
DUCTMATE GRQS8GA csatlakozóhüvely 8 hüvelykes | AF2AEF 6PGA8 GRQS8GA8"8"8"8"8"8"€69.08
DUCTMATE GRQS9GA csatlakozóhüvely 9 hüvelykes | AF2AEG 6PGA9 GRQS9GA9"9"9"9"9"9"€70.94
DUCTMATE GRQS10GA csatlakozóhüvely 10 hüvelyk | AF2AEH 6PGC0 GRQS10GA10 "10 "10 "10 "10 "10 "€75.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRQS4GA csatlakozó hüvely illesztés 4 hüvelyk
€56.97 /Mértékegység