Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUCTMATE GRQS10GA csatlakozóhüvely 10 hüvelyk | AF2AEH 6PGC0

DUCTMATE GRQS10GA csatlakozó hüvely illesztés 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2AEH Modell: GRQS10GAKereszthivatkozás: 6PGC0
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
€69.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő10 "
Csatorna mérete10 "
Nyomtáv24
Magasság10 "
Bemeneti átmérő10 "
Hossz3.5 "
AnyagAcél / polietilén tömítés
Outlet Dia.10 "
Nyomás értékelés30 "WG
típusCsatlakozó hüvely
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Önzáró, nagynyomású, állítható, nincsenek rögzítőelemek

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteMagasságBemeneti átmérőOutlet Dia.SzélességÁr
DUCTMATE GRQS3GA csatlakozóhüvely 3 hüvelykes | AF2AEA 6PGA3 GRQS3GA3"3"3"3"3"3"€49.69
DUCTMATE GRQS4GA csatlakozóhüvely 4 hüvelykes | AF2AEB 6PGA4 GRQS4GA4"4"4"4"4"4"€52.71
DUCTMATE GRQS5GA csatlakozóhüvely 5 hüvelyk | AF2AEC 6PGA5 GRQS5GA5"5"5"5"5"5"€55.31
DUCTMATE GRQS6GA csatlakozóhüvely szerelvény 6 hüvelyk | AF2AED 6PGA6 GRQS6GA6"6"6"6"6"6"€58.32
DUCTMATE GRQS7GA csatlakozóhüvely 7 hüvelykes | AF2AEE 6PGA7 GRQS7GA7"7"7"7"7"7"€60.92
DUCTMATE GRQS8GA csatlakozóhüvely 8 hüvelykes | AF2AEF 6PGA8 GRQS8GA8"8"8"8"8"8"€63.89
DUCTMATE GRQS9GA csatlakozóhüvely 9 hüvelykes | AF2AEG 6PGA9 GRQS9GA9"9"9"9"9"9"€65.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRQS10GA csatlakozó hüvely illesztés 10 hüvelyk
€69.43 /Mértékegység