Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUCTMATE GRQS7GA csatlakozóhüvely 7 hüvelykes | AF2AEE 6PGA7

DUCTMATE GRQS7GA csatlakozó hüvely illesztés 7 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2AEE Modell: GRQS7GAKereszthivatkozás: 6PGA7
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
€60.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő7"
Csatorna mérete7"
Nyomtáv24
Magasság7"
Bemeneti átmérő7"
Hossz3.5 "
AnyagAcél / polietilén tömítés
Outlet Dia.7"
Nyomás értékelés30 "WG
típusCsatlakozó hüvely
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Önzáró, nagynyomású, állítható, nincsenek rögzítőelemek

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteMagasságBemeneti átmérőOutlet Dia.SzélességÁr
DUCTMATE GRQS3GA csatlakozóhüvely 3 hüvelykes | AF2AEA 6PGA3 GRQS3GA3"3"3"3"3"3"€49.69
DUCTMATE GRQS4GA csatlakozóhüvely 4 hüvelykes | AF2AEB 6PGA4 GRQS4GA4"4"4"4"4"4"€52.71
DUCTMATE GRQS5GA csatlakozóhüvely 5 hüvelyk | AF2AEC 6PGA5 GRQS5GA5"5"5"5"5"5"€55.31
DUCTMATE GRQS6GA csatlakozóhüvely szerelvény 6 hüvelyk | AF2AED 6PGA6 GRQS6GA6"6"6"6"6"6"€58.32
DUCTMATE GRQS8GA csatlakozóhüvely 8 hüvelykes | AF2AEF 6PGA8 GRQS8GA8"8"8"8"8"8"€63.89
DUCTMATE GRQS9GA csatlakozóhüvely 9 hüvelykes | AF2AEG 6PGA9 GRQS9GA9"9"9"9"9"9"€65.64
DUCTMATE GRQS10GA csatlakozóhüvely 10 hüvelyk | AF2AEH 6PGC0 GRQS10GA10 "10 "10 "10 "10 "10 "€69.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRQS7GA csatlakozó hüvely illesztés 7 hüvelyk
€60.92 /Mértékegység