WIEGMANN Extra mély nyomógombos tok


Szűrő
Szín: ANSI 61 szürke poliészter por , Csőméret: Nincsenek vezetékes bejárati furatok , Mélység: 4.81 " , Lyuk méret: 30mm , Anyaga: 14 nyomtávú acél , Szerelési mód: Külső lábak , NEMA minősítés: 12 és 13 , Típus: Extra mély
StílusModellMagasságLyukak számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PBXD4
1"44"€622.82
B
PBXD1
4"14"€438.54
C
PBXD2
6"24"€546.37
D
PBXD3
8"34"€331.89
E
PBXD6
9.5 "68.5 "€363.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?