LIFT PRODUCTS LPT-025-48 sorozat, ollós emelőasztal


Szűrő
Kapacitás: 2500 lbs. , Függőleges utazás: 48 "
StílusModellAlapméretMax. MagasságMaximális platformméretÁr (ÁFA nélkül)
A
LPT-025-48
25 "x 64"55 "48 "x 96"€9,211.70
B
LPT-025-48-XXH
32 "x 36"62 "48 "x 60"-
ajánlatkérés
A
LPT3W-025-48
34.75 "x 64"55 "60 "x 96"€11,252.59
A
LPT4W-025-48
46.75 "x 64"55 "72 "x 96"€12,049.54

LPT-025-48 sorozat, ollós emelőasztal

Lift Products Az LPT-025-48 sorozatú ollós emelőasztalok ideálisak nehéz terhek, anyagok vagy berendezések ergonomikus magasságba történő emelésére és süllyesztésére, biztonságos és hatékony kezelést kínálva. Raktárokban, gyártólétesítményekben, elosztó központokban és műhelyekben használják olyan feladatok megkönnyítésére, mint a raklapok be- és kirakodása, az összeszerelősor-műveletek és a karbantartási munkák. Ezek az ollós emelőasztalok TENV szupernyomatékú motorokkal vannak felszerelve, amelyek robusztus és hatékony emelési képességet biztosítanak. Tartalmaznak egy NEMA állandó nyomást szabályozó állomást egy mágnessel ellátott fel-le nyomógombbal, amely 10 láb hosszú egyenes vagy tekercses vezetékkel rendelkezik a kényelmes és pontos vezérlés érdekében. Ezek az emelőasztalok belső ütközőkkel ellátott hengerekkel rendelkeznek, amelyek növelik a biztonságot és a megbízhatóságot működés közben. Beépített biztonsági visszatartó karbantartó rudak vannak felszerelve, ami növeli a biztonságot a használat során.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?