DUCTMATE GRDRI241840GA Szendvics stílusú szigetelt kerek légcsatorna | AH2MHF 29VJ81

DUCTMATE GRDRI241840GA szendvics stílusú szigetelt kerek légcsatorna

Raktáron
Tétel: AH2MHF Típus: GRDRI241840GAKereszthivatkozás: 29VJ81

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€466.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzendvics stílusú szigetelt kerek csatorna
Ajtó magassága17.5 "
Ajtó szélessége23.25 "
befejezGalvanizált
zsanérokEgyik sem
AnyagAcél
Durva nyitási magasság17-1 / 2 "
Durva nyitási szélesség23-1 / 4 "
AlakNégyszögletes
Temp. Hatótávolság200 fok F max.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1502
Hajó magassága (cm)19.69
Hajó hossza (cm)64.14
Hajószélesség (cm)41.28
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatorna sugara: 37 "- 40"

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó magasságaAjtó szélességeTételÁr
DUCTMATE GRDRI846GA szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna | AH2MGT 29VJ69 GRDRI846GA4.75 "9"Szendvics stílusú szigetelt kerek ajtó€137.04
DUCTMATE GRDRI849GA Szendvics stílusú szigetelt kerek légcsatorna | AH2MGU 29VJ70 GRDRI849GA4.75 "9"Szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna€137.04
DUCTMATE GRDRI12811GA szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna | AH2MGV 29VJ71 GRDRI12811GA8 9 / 16 "12.5 "Szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna€222.75
DUCTMATE GRDRI12814GA szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna | AH2MGW 29VJ72 GRDRI12814GA8 9 / 16 "12.5 "Szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna€189.34
DUCTMATE GRDRI12816GA szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna | AH2MGX 29VJ73 GRDRI12816GA8 9 / 16 "12.5 "Szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna€193.67
DUCTMATE GRDRI12818GA szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna | AH2MGY 29VJ74 GRDRI12818GA8 9 / 16 "12.5 "Szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna€189.34
DUCTMATE GRDRI12820GA szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna | AH2MGZ 29VJ75 GRDRI12820GA8 9 / 16 "12.5 "Szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna€193.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRDRI241840GA szendvics stílusú szigetelt kerek légcsatorna
€466.84 /Mértékegység