Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUCTMATE GRDRI12818GA szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna | AH2MGY 29VJ74

DUCTMATE GRDRI12818GA szendvics stílusú szigetelt kerek légcsatorna

Raktáron
Tétel: AH2MGY Típus: GRDRI12818GAKereszthivatkozás: 29VJ74
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
€189.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzendvics stílusú szigetelt kerek csatorna
Ajtó magassága8 9 / 16 "
Ajtó szélessége12.5 "
befejezGalvanizált
zsanérokEgyik sem
AnyagAcél
Durva nyitási magasság7-5 / 8 "
Durva nyitási szélesség11-11 / 16 "
AlakNégyszögletes
Temp. Hatótávolság200 fok F max.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatorna sugara: 17 "- 18"

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó magasságaAjtó szélességeTételÁr
DUCTMATE GRDRI846GA szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna | AH2MGT 29VJ69 GRDRI846GA4.75 "9"Szendvics stílusú szigetelt kerek ajtó€137.04
DUCTMATE GRDRI849GA Szendvics stílusú szigetelt kerek légcsatorna | AH2MGU 29VJ70 GRDRI849GA4.75 "9"Szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna€137.04
DUCTMATE GRDRI12811GA szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna | AH2MGV 29VJ71 GRDRI12811GA8 9 / 16 "12.5 "Szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna€222.75
DUCTMATE GRDRI12814GA szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna | AH2MGW 29VJ72 GRDRI12814GA8 9 / 16 "12.5 "Szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna€189.34
DUCTMATE GRDRI12816GA szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna | AH2MGX 29VJ73 GRDRI12816GA8 9 / 16 "12.5 "Szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna€193.67
DUCTMATE GRDRI12820GA szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna | AH2MGZ 29VJ75 GRDRI12820GA8 9 / 16 "12.5 "Szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna€193.67
DUCTMATE GRDRI161222GA szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna | AH2MHA 29VJ76 GRDRI161222GA12.375 "16.5 "Szendvics stílusú szigetelt kerek csatorna€266.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRDRI12818GA szendvics stílusú szigetelt kerek légcsatorna
€189.34 /Mértékegység