Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 3/4-36-5425 Uhmw filmszalag átlátszó 3/4 hüvelyk x 36 yard | AA6WVN 15D031

3M 3/4-36-5425 Uhmw filmszalag átlátszó 3/4 hüvelyk x 36 yard

Raktáron
Tétel: AA6WVN Modell: 3/4-36-5425Kereszthivatkozás: 15D031
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
€649.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUHMW filmszalag
Tapadási szilárdság30 oz.
RagasztóanyagAkril
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz36.
Anyagpolietilén
Teljesítményhőmérséklet-30 foktól 225 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság45 font / hüvelyk
Vastagság5 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságRagasztóanyagHosszSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
3M 1 / 2-36-5421 Uhmw filmszalag tiszta 1/2 hüvelyk x 36 yard | AA6WMJ 15C857 1 / 2-36-542126 oz.Gumi36.30 font / hüvelyk6.7 millil.1 / 2 "€352.73
3M 12-36-5421 Uhmw filmszalag átlátszó 12 hüvelyk x 36 udvar | AA6WMK 15C858 12-36-542126 oz.Gumi36.30 font / hüvelyk6.7 millil.12 "€7,202.77
3M 1 / 2-36-5423 Uhmw filmszalag tiszta 1/2 hüvelyk x 36 yard | AA6WML 15C859 1 / 2-36-542326 oz.Gumi36.55 font / hüvelyk11.7 millil.1 / 2 "€420.34
3M 12-36-5423 Uhmw filmszalag tiszta 12 hüvelyk x 36 yard | AA6WMM 15C860 12-36-542326 oz.Gumi36.55 font / hüvelyk11.7 millil.12 "€9,704.49
3M 1 / 2-36-5425 Uhmw filmszalag tiszta 1/2 hüvelyk x 36 yard | AA6WMN 15C861 1 / 2-36-542530 oz.Akril36.45 font / hüvelyk5 millil.1 / 2 "€473.22
3M 12-36-5425 Uhmw filmszalag átlátszó 12 hüvelyk x 36 yard | AA6WMP 15C862 12-36-542530 oz.Akril36.45 font / hüvelyk5 millil.12 "€9,622.60
3M 1-36-5421 Uhmw filmszalag átlátszó, 1 hüvelyk x 36 yard | AA6WNZ 15C898 1-36-542126 oz.Gumi36.30 font / hüvelyk6.7 millil.1"€668.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 3/4-36-5425 Uhmw filmszalag átlátszó 3/4 hüvelyk x 36 yard
€649.26 /Mértékegység