Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRIV-LOK GG1870500G2ZN hornyolt csap, G horgany, 1/2 hossz X 0.198 mélység, 25 pk | AC4ALF 2YAJ6

DRIV-LOK GG1870500G2ZN hornyolt csap, G horgany, 1/2 hossz X 0.198 mélység, 25 pk

Raktáron
Tétel: AC4ALF Típus: GG1870500G2ZNKereszthivatkozás: 2YAJ6
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
€27.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyolt csap
Dupla nyíróerő (font)3310
befejezcink
Nagy vég Dia.0.198 "
Nagy vég Dia. Megértés+/- 0.0025 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz1 / 2 "
Rockwell KeménységB85
Kis vég Dia.0.187 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.003 "
típusG típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRIV-LOK GG1870500G2ZN hornyolt csap, G horgany, 1/2 hossz X 0.198 mélység, 25 pk
€27.94 /csomag