DRI-EAZ PHD-200 ipari kompakt párátlanító, standard hűtőközeg, 180 Cfm max. Légáramlás | CH6RDL 60YP55

DRI-EAZ PHD-200 ipari kompakt párátlanító, szabványos hűtőközeg, 180 Cfm max. Légáramlat

Raktáron
Tétel: CH6RDL Modell: PHD-200Kereszthivatkozás: 60YP55

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,084.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárátlanító
erősítők6.2A
ÉpítésRotomoldott
Leolvasztás típusaVentilátor bypass
Frekvencia60 Hz
Tömlő hossza20 ft.
Ház befejezésePolietilén bevonatú
Ház anyagapolietilén
Max. Légáramlás180 cfm
Zajszint55 dB
Üzemi hőm. Hatótávolság45-100 fok. F
Teljes mélység21 1 / 2 "
Teljes magasság17 5 / 8 "
Teljes szélesség12 1 / 2 "
Tápkábel hossza6 ft.
Feszültség115V AC
Nem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.92
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTápkábel hosszaerősítőkTömlő hosszaMax. LégáramlásÜzemi hőm. HatótávolságTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DRI-EAZ LGR 2800i ipari párátlanító, alacsony szemcséjű hűtőközeg párátlanítás, 115VAC, 8A | CH6PZG 60YP51 LGR 2800i25 ft.8A40 ft.400 cfm33-125 fok. F23 "40 1 / 2 "24 "€6,765.76
DRI-EAZ LGR 7000XLi ipari párátlanító, alacsony szemcsés hűtőközeg, 325 Cfm max. Légáramlás | CH6PZH 60YP53 LGR 7000XLi25 ft.8.3A40 ft.325 cfm33-100 fok. F20 "33 1 / 2 "20 "€5,586.03
DRI-EAZ LGR3500i ipari párátlanító, alacsony szemcseméretű hűtőközeg, 400 Cfm max. Légáramlás | CH6PZJ 60YP54 LGR3500i25 ft.11.2A40 ft.400 cfm33-125 fok. F23 "40 1 / 2 "24 "€6,650.41
DRI-EAZ Revolution LGR ipari kompakt párátlanító, alacsony szemcséjű hűtőközeg, 180 Cfm max. Légáramlás | CH6RHL 60YP50 Revolution LGR25 ft.6.2A40 ft.121 cfm, 180 cfm33-100 fok. F21 1 / 2 "17 5 / 8 "12 1 / 2 "€4,052.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRI-EAZ PHD-200 ipari kompakt párátlanító, szabványos hűtőközeg, 180 Cfm max. Légáramlat
€3,084.16 /Mértékegység