DRI-EAZ LGR 7000XLi ipari párátlanító, alacsony szemcsés hűtőközeg, 325 Cfm max. Légáramlás | CH6PZH 60YP53

DRI-EAZ LGR 7000XLi ipari párátlanító, alacsony szemcseméretű hűtőközeg, 325 Cfm max. Légáramlat

Raktáron
Cikkszám: CH6PZH Modell: LGR 7000XLiKereszthivatkozás: 60YP53

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,586.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárátlanító
erősítők8.3A
ÉpítésRotomoldott
Vezérlő típusaTouch Screen
Szűrő típusa4-PRO
Frekvencia60 Hz
Tömlő hossza40 ft.
Ház befejezésePolietilén bevonatú
Ház anyagapolietilén
Max. Légáramlás325 cfm
Zajszint62 dB
Üzemi hőm. Hatótávolság33-100 fok. F
Teljes mélység20 "
Teljes magasság33 1 / 2 "
Teljes szélesség20 "
Tápkábel hossza25 ft.
Hűtőközeg típusaR-410A
Feszültség115V AC
Nem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.2
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTápkábel hosszaerősítőkTömlő hosszaMax. LégáramlásÜzemi hőm. HatótávolságTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DRI-EAZ LGR 2800i ipari párátlanító, alacsony szemcséjű hűtőközeg párátlanítás, 115VAC, 8A | CH6PZG 60YP51 LGR 2800i25 ft.8A40 ft.400 cfm33-125 fok. F23 "40 1 / 2 "24 "€6,765.76
DRI-EAZ LGR3500i ipari párátlanító, alacsony szemcseméretű hűtőközeg, 400 Cfm max. Légáramlás | CH6PZJ 60YP54 LGR3500i25 ft.11.2A40 ft.400 cfm33-125 fok. F23 "40 1 / 2 "24 "€6,650.41
DRI-EAZ PHD-200 ipari kompakt párátlanító, standard hűtőközeg, 180 Cfm max. Légáramlás | CH6RDL 60YP55 PHD-2006 ft.6.2A20 ft.180 cfm45-100 fok. F21 1 / 2 "17 5 / 8 "12 1 / 2 "€3,084.16
DRI-EAZ Revolution LGR ipari kompakt párátlanító, alacsony szemcséjű hűtőközeg, 180 Cfm max. Légáramlás | CH6RHL 60YP50 Revolution LGR25 ft.6.2A40 ft.121 cfm, 180 cfm33-100 fok. F21 1 / 2 "17 5 / 8 "12 1 / 2 "€4,052.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRI-EAZ LGR 7000XLi ipari párátlanító, alacsony szemcseméretű hűtőközeg, 325 Cfm max. Légáramlat
€5,586.03 /Mértékegység