Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DREMEL 3000-1/24 Forgószerszám 120 V 1.2 A | AA6MCR 14H446

DREMEL 3000-1/24 Forgószerszám 120 V 1.2 A

Raktáron
Tétel: AA6MCR Modell: 3000-1/24Kereszthivatkozás: 14H446

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€149.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó eszköz
Amperek @ 120V1.2
Nincs terhelés RPM5000 - 32000
Sebesség5000 a 32000
Szerszám hossza8
Szerszám súlya3.24 font
Feszültség120 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8467290090
Származási országMX

Termék részletek:

    • A Dremel 3000-1/24 egy nagy teljesítményű, változtatható sebességű szerszámkészlet, amely egy Dremel 3000 forgószerszámot, egy csiszoló-/csiszolóvezetőt, egy kemény hordtáskát és 24 forgószerszám-tartozékot tartalmaz egy tartozéktokkal.
    • A Dremel forgószerszám különböző anyagok csiszolására, hornyolására, alakítására, vágására, csiszolására, polírozására és faragására alkalmas, beleértve a fémeket, fákat, műanyagokat, követ, üveget, kerámiát és porcelánt. 5000 és 35000 közötti üresjárati fordulatszám-tartománnyal, erős 1.2 A-es motorral, EZ Twist orrsapkával integrált kulccsal, golyóscsapágyas szerkezettel és cserélhető motorkefékkel rendelkezik.
    • Ez a 120 V-os forgószerszám hatékony ventilátor-kialakítással és oldalsó szellőzőnyílásokkal rendelkezik, amelyek segítenek a szerszám hűvös állapotában tartós használat közben.
    • Válasszon más forgatható szerszámkészletet, amely elérhető 1.6 A, 1.15 A or 8 A változatok.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DREMEL 3000-1/24 Forgószerszám 120 V 1.2 A
€149.83 /Mértékegység