A Dremel 4000-6/50 forgószerszámkészlet egy forgószerszámot tartalmaz több egyrészes szerszámmal, mint például csiszolókorongok, drótkefék, fúrószárak, polírozók, marószárak, gravírozó marók, vágókorongok és egyéb különféle formájú tartozékok csiszoláshoz, maratáshoz , vágás, csiszolás, köszörülés, polírozás és sok más alkalmazás. A forgószerszám kis, kényelmes méretében erős elektromos motorral rendelkezik, amely sokféle tartozék befogadására szolgál.
Jellemzők:
- A Dremel 4000-6/50 forgószerszámkészlethez egy 4000-es vezetékes forgószerszám, 50 kiváló minőségű Dremel tartozék, 6 tartozék, egy luxus hordtáska és egy tartozéktáska tartozik.
- Nagy teljesítményű motorja változtatható fordulatszámmal és elektronikus visszacsatoló áramkörrel maximális teljesítményt és egyenletes teljesítményt kínál minden sebességnél.
- Ez a szerszám egyedülálló szellőző mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a túlmelegedést, és simább, hűvösebb és csendesebb működést biztosít.
- Vékony testén 360 fokos fogási zónák találhatók a kényelmes fogás érdekében, valamint külön be-/kikapcsoló és gyorstárcsa a sebesség tökéletes szabályozásához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen biztonsági utasítások vonatkoznak a Dremel 4000-6/50 forgószerszámkészlet használatára?
A.
- Az olyan tartozékokat, mint a tüskére szerelt kerekek és csiszolódobok, teljesen be kell szerelni a befogóba vagy a tokmányba.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerszám és a tartozékok nem sérültek-e.
- A felhasználóknak egyéni védőfelszerelést kell viselniük, például arcvédőt, védőszemüveget, pormaszkot, hallásvédőt, kesztyűt és műhelykötényt.
- Rendszeresen tisztítsa meg a szerszám szellőzőnyílásait.
- Tartsa távol az egyéb cikkeket, szemlélődőket és egyéb eszközöket az alkalmazási területtől.
K. Melyek ennek a forgószerszámnak az elektromos teljesítménye?
V. A Dremel 4000-6/50 forgószerszámkészletben található forgószerszám névleges áramerőssége 1.6 A, feszültsége pedig 120 VAC.
K. Milyen fordulatszámokon működik ez a Dremel 4000-6/50 forgószerszámkészlet?
V. A Dremel 4000-6/50 forgószerszámkészlet forgószerszáma 5000 és 35000 ford./perc között változtatható fordulatszámmal rendelkezik.