Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DREMEL 200-1/21 forgószerszámkészlet 15000/35000 ford./perc 21 db | AE3NFR 5EEU5

DREMEL 200-1/21 Forgó szerszámkészlet 15000/35000 Rpm 21 db

Raktáron
Tétel: AE3NFR Modell: 200-1/21Kereszthivatkozás: 5EEU5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€118.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó szerszámkészlet
Amperek @ 120V1.15
CsapágyakLabda és görgő
Fogantyú típusaComfort markolatfelület egyenes fogantyú
Nincs terhelés RPM15,000 vagy 35,000
Szerszám hossza8
Szerszám súlya1.2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9585
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8467290090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAmperek @ 120VFogantyú típusaNincs terhelés RPMSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
DREMEL 100-N/7 forgószerszámkészlet 35000 rpm 7 db | AE3NFQ 5EEU4 100-N / 71.15Comfort markolatfelület egyenes fogantyú35,00081.2€109.12
DREMEL 4000-6/50 forgószerszámkészlet, 5000-35000 RPM, 6 láb vezetékhossz - 50 db | AE3NFT 5EEU8 4000-6/501.6Comfort markolatfelület egyenes fogantyú5,000 - 35,000--€313.57
DREMEL 4300-5/40 forgószerszámkészlet, 120 V, 9 hüvelyk hosszúság | CD2YVV 52YP65 4300-5/401.8Hordó35,0009"1.2 font€243.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DREMEL 200-1/21 Forgó szerszámkészlet 15000/35000 Rpm 21 db
€118.01 /Mértékegység