DRANETZ DBPX108 Teljesítményminőség-elemző 100tw | AC3FQT 2TB84

DRANETZ DBPX108 áramminőség-elemző 100tw

Raktáron
Tétel: AC3FQT Típus: DBPX108Kereszthivatkozás: 2TB84

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22,114.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményminőség-elemző
AC válaszIgaz RMS
Kalibrációs tanúsítványNIST
Kalibrációs frekvencia15-20, 45-65 Hz
Jelenlegi pontosságJelenlegi szonda határozza meg
Jelenlegi csatornák4
AdatnaplózásIgen
kijelzőSzínes LCD érintőképernyő
Max. AC erősítők6000A
Max. AC feszültség600V
Max. DC erősítők1500A
Max. DC feszültség600V
Max. VA100TVA
Max. Watt100TW
Fázis3
Power Factor0 a 1
Biztonsági besorolásCAT III 600V, CAT IV 300V
Mintavételezési érték256s / c, 1 mHz
Tárolás256 MB
Feszültség pontosság+/- 0.1% + 0.05% Teljes skála
Feszültségcsatornák4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód9030840000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kijelző felbontása (360 x 240)
    • Harmonikus rögzítési tartomány (63.)
    • Csúcsrögzítés (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs frekvenciaBiztonsági besorolásMintavételezési értékÁr
DRANETZ DBPX108-400 Teljesítményminőség-analizátor 100tw-tól 420 Hz-ig | AB4CJB 1WVL6 DBPX108-40045-65, 380-420 HzCAT III 600V, CAT IV 300V256 s / c, 1MHz transz.€39,698.91
DRANETZ DBPG106 Teljesítményminőség-elemző 45–65 Hz | AC3FQU 2TB85 DBPG10645 a 65 HzCAT III65 uS€13,179.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRANETZ DBPX108 áramminőség-elemző 100tw
€22,114.57 /Mértékegység