DRANETZ DBPX108-400 Teljesítményminőség-analizátor 100tw-tól 420 Hz-ig | AB4CJB 1WVL6

DRANETZ DBPX108-400 áramminőség-elemző 100tw - 420 Hz

Raktáron
Tétel: AB4CJB Modell: DBPX108-400Kereszthivatkozás: 1WVL6

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€39,698.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményminőség-elemző
AC válaszIgaz RMS
Kalibrációs tanúsítványNIST
Kalibrációs frekvencia45-65, 380-420 Hz
Jelenlegi pontosságJelenlegi szonda határozza meg
Jelenlegi csatornák4
AdatnaplózásIgen
kijelzőSzínes LCD érintőképernyő
Max. AC erősítők6000A
Max. AC feszültség600V
Max. DC erősítők1500A
Max. DC feszültség600V
Max. VA100TVA
Max. Watt100TW
Fázis3
Power Factor0 a 1
Biztonsági besorolásCAT III 600V, CAT IV 300V
Mintavételezési érték256 s / c, 1MHz transz.
Tárolás256 MB
Feszültség pontosság+/- 0.1% + 0.05% Teljes skála
Feszültségcsatornák4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9030840000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kijelző felbontása (360 x 240)
    • Harmonikus rögzítési tartomány (63.)
    • Csúcsrögzítés (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs frekvenciaBiztonsági besorolásMintavételezési értékÁr
DRANETZ DBPX108 Teljesítményminőség-elemző 100tw | AC3FQT 2TB84 DBPX10815-20, 45-65 HzCAT III 600V, CAT IV 300V256s / c, 1 mHz€22,114.57
DRANETZ DBPG106 Teljesítményminőség-elemző 45–65 Hz | AC3FQU 2TB85 DBPG10645 a 65 HzCAT III65 uS€13,179.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRANETZ DBPX108-400 áramminőség-elemző 100tw - 420 Hz
€39,698.91 /Mértékegység