Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DOTCO 12LF201-36-G Levegőzökkentő daráló derékszögű 20k Rpm 0.4 LE 9cfm | AB7WJF 24D728

DOTCO 12LF201-36-G Levegőzökkentő daráló derékszögű 20k ford./perc 0.4 LE 9cfm

Raktáron
Tétel: AB7WJF Modell: 12LF201-36-GKereszthivatkozás: 24D728
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
€1,426.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.25
Csapágy típusDupla árnyékolt labda
CFM @ Teljes terhelés9.0
Gallér1 / 4 "
AdóIpari
KimerítFront
Szabad sebesség20,000 rpm
Daráló típusaDerékszög
FogantyúÖsszetett
HP0.4
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz6.625 "
Szükséges nyomás90 psi
Derékszög hossza2-23 / 32 "
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: 300-as sorozatú Collet

Termékváltozatok

TermékekModellGázkarLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágy típusSzabad sebességHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
DOTCO 12L2502-01 Ipari soros köszörű 18000 ford./perc | AG9GMB 20AZ85 12L2502-01Biztonsági kar1 / 4 "38.00Labda18,000 rpm0.9 HP5 / 16 "7 21 / 64 "€1,076.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOTCO 12LF201-36-G Levegőzökkentő daráló derékszögű 20k ford./perc 0.4 LE 9cfm
€1,426.52 /Mértékegység