WATTS LF3001A sorozatú dielektromos csatlakozások


Szűrő
Test anyaga: Dönthető vas és sárgaréz , Kapcsolat típus: FIP x Forrasztás , Tömítés maximális nyomása: 250 psi , Tömítés maximális hőmérséklete: 180 fok. F , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti anyag: Acél , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Hőmérséklet: 180 fok F , Max. Munkahelyi nyomás: 250 PSI , Mfr. Sorozat: LF3001A , Kimeneti csatlakozás: Foglalat , Kimenet anyaga: Ólommentes sárgaréz , Kimenet típusa: Foglalat , Típus: készlet
StílusModellTömítőanyagHex méretBemeneti méretKimeneti méretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1/2 LF 3001A-1/2"
Buna-N1.5 "--1 / 2 "€22.65
A
3/4 LF 3001A-3/4"
Buna-N1.625 "--3 / 4 "€26.78
A
11/4 LF 3001A-1 1/4 "
Buna-N2.25 "--1.25 "€64.27
A
2 LF 3001A-2 "
Buna-N3.5 "--2"€117.84
A
1 LF 3001A-1 "
Buna-N1.875 "--1"€39.89
A
11/2 LF 3001A-1 1/2 "
Buna-N2.75 "--1.5 "€89.52
B
LF3001A 1
Buna-N-1"1"-€53.59
B
LF3001A 2
Buna-N-2"2"-€188.16
B
LF3001A 1 1/2
Buna-N-1-1 / 2 "1-1 / 2 "-€152.21
B
LF3001A 1 1/4
Buna-N-1-1 / 4 "1-1 / 4 "-€89.39
B
LF3001A 3/4
Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-€30.24
C
LF3001A 1/2
Buna N.-1 / 2 "1 / 2 "-€31.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?