A B erősítők: 15 , Alkalmazási környezet: Ipari környezetek , Szín: narancs , Csatlakozás: Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok , Jelenlegi értékelés: 15 A , Kötelesség: Nehéz, súlyos , Fokozat: Leírás , HP: 1/2 , Hossz: 3.28 " , Anyaga: Nejlon , Max. HP: 0.5 , Rögzítési típus: Flush , NEMA konfiguráció: 5-15R , NEMA minősítés: 5-15R , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2-pólusú , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Nem , Prod. Leírás: Földelés , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Feszültség: 125 VAC , Névleges feszültség: 125 V , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG , Bekötési mód: Hát és oldal
Kereskedelmi / ipari minőségű tartályok elszigetelt talajjal
A Hubbell Wiring Device-Kellems rendkívül nagy teherbírású aljzatai elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek a 15 A-es csatlakozóaljzatok hátsó és oldalsó vezetékekkel rendelkeznek a gyorsabb optimalizáláshoz a telepítés során. Nylon homlokzattal és PBT alapszerkezettel rendelkeznek az ütés- és korrózióállóság és a tartósság érdekében. Akár 75 C-os folyamatos üzemi hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezek a 125 V-os aljzatok szigetelt földelési mechanizmussal is rendelkeznek, hogy kiküszöböljék az elektromágneses zajt, amely hatással lehet az érzékeny elektronikus vagy audioberendezésekre. Válasszon ezeknek a narancssárga színű tartályoknak a széles kínálatából, amelyek egy- és kétoldalas öblítésben kaphatók.