Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DOTCO 10L1080-36-G légcsiszoló 30000 ford/perc 4-3/5 hüvelyk hosszúság | AB7WHW 24D712

DOTCO 10L1080-36-G légcsiszoló 30000 ford./perc 4-3/5 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB7WHW Modell: 10L1080-36-GKereszthivatkozás: 24D712
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
€873.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés16
AdóStandard
KimerítHátulsó
Szabad sebesség30,000 rpm
FogantyúAlumínium
HP0.3
ZárIgen
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz4 3 / 5 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete1 / 4 "
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen
Kerékátmérő1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdóKimerítSzabad sebességTeljes hosszÁr
DOTCO 10L1000-36-G légcsiszoló 34000 4 / perc 3-5 / 7 hüvelyk hosszúságú AB24WHV 711DXNUMX 10L1000-36-GStandard Front34,000 rpm4 3 / 5 "€796.34
DOTCO 10L1101-36-G légcsiszoló 28000 9 / perc 4-5 / 7 hüvelyk hosszúságú AB24WHX 713DXNUMX 10L1101-36-GIpariFront28,000 rpm9 4 / 5 "€1,379.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOTCO 10L1080-36-G légcsiszoló 30000 ford./perc 4-3/5 hüvelyk hosszúság
€873.73 /Mértékegység