Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMONT 30-3131-48 gázcsatlakozó 48 hüvelykes | AD2XDE 3VU97

DORMONT 30-3131-48 Gázcsatlakozó 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2XDE Modell: 30-3131-48Kereszthivatkozás: 3VU97
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
€42.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsatlakozó
Btu106,000
csatlakozás1/2" MIP x 1/2" MIP
Csatlakozó áramlása (Btu)106,000
Hossz48 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.5 / 8 "
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásDia kívül.MéretÁr
DORMONT 20-3132-48 Gázcsatlakozó 48 In | AB2YYX 1PX48 20-3132-481/2" MIP x 1/2" FIP1 / 2 "1 / 2 "€35.94
DORMONT 30-4242-48 Gázcsatlakozó 48 In | AB2YZC 1PX53 30-4242-483/4 "FIP x 3/4" FIP5 / 8 "3 / 4 "€45.48
DORMONT 20-3122-48 gázcsatlakozó 48 hüvelykes | AD2XDB 3VU94 20-3122-481/2" MIP x 3/8" FIP1 / 2 "1/2 x 3/8 "€39.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMONT 30-3131-48 Gázcsatlakozó 48 hüvelyk
€42.14 /Mértékegység