Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMONT 1675BPQR48 gáztömlő 3/4 hüvelykes Npt | AE2JFB 4XR87

DORMONT 1675BPQR48 gáztömlő 3/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AE2JFB Típus: 1675BPQR48Kereszthivatkozás: 4XR87

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€518.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsatlakozó készlet
Btu180,000
csatlakozásMIP x MIP
Csatlakozó áramlása (Btu)180,000
Hossz48 "
AnyagRozsdamentes acél huzal antimikrobiális bevonattal
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
DORMONT 1650BPQR48 gáztömlő 1/2 hüvelykes Npt | AE2JFA 4XR86 1650BPQR481 / 2 "€370.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMONT 1675BPQR48 gáztömlő 3/4 hüvelykes Npt
€518.36 /Mértékegység