ANDERSEN 38HW61 Fáradásgátló szőnyeg szürke gránit 22 x2 láb 8 | AH8DJH

ANDERSEN 38HW61 Fáradásgátló szőnyeg szürke gránit 22 x 2 láb 8

Raktáron
Tétel: AH8DJH Modell: 38HW61

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradtsággátló mat
AntimikrobiálisNem
HátlapZárt cellás hab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekGránit
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz2 '8 "
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaTexturált
FelületVinyl
Vastagság1 / 2 "
Szélesség1 '8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagHátlapszínekFelületVastagságSzélességTételHosszÁr
ANDERSEN 04140000023000 Párna Max (tm) Mat 2 láb x 3 láb fekete | AD2UMG 3UFC7 04140000023000PVC-nitrilZárt cellás vinil-nitril habFeketenitril5 / 8 "2 láb.Fáradtsággátló mat3 láb.€106.46
ANDERSEN 04140000035000 Max. párna (tm) Mat 3 láb x 5 láb fekete | AD2UMH 3UFC9 04140000035000PVC-nitrilZárt cellás vinil-nitril habFeketenitril5 / 8 "3 láb.Fáradtsággátló mat5 láb.€238.35
ANDERSEN 04210000023100 Hog Heaven(tm) szőnyeg 2 Ft x 2 láb 9 hüvelyk fekete | AD2WKE 3VFR4 04210000023100NitrilgumiPVC-nitrilFeketenitril5 / 8 "2 láb.Fáradtsággátló mat2 '9 "€22.02
ANDERSEN 04230020023100 Hog Heaven(tm) Mat 2 x 2 láb 9 hüvelyk fekete sárgával | AD2WKF 3VFR6 04230020023100NitrilgumiPVC-nitrilFekete, sárga csíkos szegéllyelnitril5 / 8 "2 láb.Fáradtsággátló mat2 '9 "€133.93
ANDERSEN 04210000035100 Hog Heaven(tm) szőnyeg 33 hüvelyk x 4 láb 10 hüvelyk fekete | AD2WKG 3VFR8 04210000035100NitrilgumiPVC-nitrilFeketenitril5 / 8 "33 "Fáradtsággátló mat4 '10 "€173.51
ANDERSEN 04230020035100 Hog Heaven(tm) szőnyeg 33 hüvelyk x 4 láb 10 hüvelyk fekete/sárga | AD2WKH 3VFT1 04230020035100NitrilgumiPVC-nitrilFekete, sárga csíkos szegéllyelnitril5 / 8 "33 "Fáradtsággátló mat4 '10 "€290.62
ANDERSEN 04210000312100 Hog Heaven(tm) szőnyeg 33 hüvelyk x 11 láb 10 hüvelyk fekete | AD2WKJ 3VFT3 04210000312100NitrilgumiPVC-nitrilFeketenitril5 / 8 "33 "Fáradtsággátló mat11 '10 "€814.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSEN 38HW61 Fáradásgátló szőnyeg szürke gránit 22 x 2 láb 8
€19.02 /Mértékegység