Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMONT 1650BP48 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél 1/2 x 48 In | AB9YRP 2GMF5

DORMONT 1650BP48 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél, 1/2 x 48 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB9YRP Modell: 1650BP48Kereszthivatkozás: 2GMF5
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
€236.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsatlakozó
Btu106,000
csatlakozásMIP x 1/2 "MIP
Csatlakozó áramlása (Btu)106,000
Hossz48 "
AnyagPVC bevonatú rozsdamentes acél
Dia kívül.1"
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHosszMéretÁr
DORMONT 41-4142-24 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél 3/4 x 24 hüvelyk | AB9YRM 2GMF3 41-4142-243/4" MIP x 3/4" FIP24 "3 / 4 "€123.92
DORMONT 41-4142-36 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél 3/4 x 36 In | AB9YRN 2GMF4 41-4142-363/4" MIP x 3/4" FIP36 "3 / 4 "€146.19
DORMONT 1675BP48 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél 3/4 x 48 hüvelyk | AB9YRQ 2GMF6 1675 BP483/4 MIP X 3/4 MIP48 "3 / 4 "€343.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMONT 1650BP48 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél, 1/2 x 48 hüvelykes
€236.19 /Mértékegység