Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMONT 41-4142-36 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél 3/4 x 36 In | AB9YRN 2GMF4

DORMONT 41-4142-36 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél, 3/4 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9YRN Modell: 41-4142-36Kereszthivatkozás: 2GMF4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€146.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsatlakozó
Btu255,900
csatlakozás3/4" MIP x 3/4" FIP
Csatlakozó áramlása (Btu)255,900
Hossz36 "
AnyagPVC bevonatú rozsdamentes acél
Dia kívül.1"
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHosszMéretÁr
DORMONT 41-4142-24 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél 3/4 x 24 hüvelyk | AB9YRM 2GMF3 41-4142-243/4" MIP x 3/4" FIP24 "3 / 4 "€123.92
DORMONT 1650BP48 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél 1/2 x 48 In | AB9YRP 2GMF5 1650 BP48MIP x 1/2 "MIP48 "1 / 2 "€236.19
DORMONT 1675BP48 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél 3/4 x 48 hüvelyk | AB9YRQ 2GMF6 1675 BP483/4 MIP X 3/4 MIP48 "3 / 4 "€343.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMONT 41-4142-36 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél, 3/4 x 36 hüvelyk
€146.19 /Mértékegység