Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMONT 41-4142-24 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél 3/4 x 24 hüvelyk | AB9YRM 2GMF3

DORMONT 41-4142-24 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél, 3/4 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9YRM Modell: 41-4142-24Kereszthivatkozás: 2GMF3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€137.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsatlakozó
Btu290,900
csatlakozás3/4" MIP x 3/4" FIP
Csatlakozó áramlása (Btu)290,900
Hossz24 "
AnyagPVC bevonatú rozsdamentes acél
Dia kívül.1"
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6345
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHosszMéretÁr
DORMONT 41-4142-36 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél 3/4 x 36 In | AB9YRN 2GMF4 41-4142-363/4" MIP x 3/4" FIP36 "3 / 4 "€161.97
DORMONT 1650BP48 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél 1/2 x 48 In | AB9YRP 2GMF5 1650 BP48MIP x 1/2 "MIP48 "1 / 2 "€261.69
DORMONT 1675BP48 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél 3/4 x 48 hüvelyk | AB9YRQ 2GMF6 1675 BP483/4 MIP X 3/4 MIP48 "3 / 4 "€380.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMONT 41-4142-24 gázcsatlakozó PVC bevonatú rozsdamentes acél, 3/4 x 24 hüvelyk
€137.31 /Mértékegység