Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN 03623 menetvágó kazetta OD az élen | AH3YVH 33VD82

DORIAN 03623 Menetkazetta OD az élen

Raktáron
Tétel: AH3YVH Típus: 03623Kereszthivatkozás: 33VD82

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€312.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetpatron
ANSI számTNMC-32
Vágási iránySemleges
Felírt kör3 / 8 "
Helyezze be az alakzatotHáromszög
Helyezze be a vastagságot0.125 "
Ólomszög0 fok
Szükséges betétek száma1
Teljes hossz1.5 "
Gereblye0 fok
Rake Szög0 fok
StílusA szélén
típusOD

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN 03623 Menetkazetta OD az élen
€312.03 /Mértékegység