DORAN MVP3100-CONVEYOR Digitális mérleg 45 kg LED Touch | AH3XQD 33RT70

DORAN MVP3100-SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ Mérleg digitális 45kg LED Touch

Raktáron
Tétel: AH3XQD Modell: MVP3100-CONVEYORKereszthivatkozás: 33RT70

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,600.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform pad mérleg távjelzővel
Alkalmazási módokMérés, bruttó / nettó, önsúly
Kapacitás45kg
Csatlakozási portokRS-232
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLED
osztások10g
Ház anyagaFestett acél
Mértékegységekg
Teljes magasság9"
Teljes hossz18.5 "
Teljes szélesség18.5 "
Platform anyagaFestett acél
TápegységHálózati adapter, 115 VAC
AlkategóriaSoros szállítószalag mérleg
A felületi mélység mérése18 "
Súlyú felületi szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.7312
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12
Származási országCN

Termék részletek:

    • Washdown: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásosztásokTeljes hosszTeljes szélességA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
DORAN MVP5250-CONVEYOR Balance Scale Digital 24-1 / 2 hüvelykes LED érintőképernyő | AH3XQE 33RT71 MVP5250-SZÁLLÍTÓ113kg20g24.5 "24.5 "24 "24 "€3,012.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORAN MVP3100-SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ Mérleg digitális 45kg LED Touch
€2,600.91 /Mértékegység