DORAN MVP5250-CONVEYOR Balance Scale Digital 24-1 / 2 hüvelykes LED érintőképernyő | AH3XQE 33RT71

DORAN MVP5250-CONVEYOR digitális mérleg mérleg 24-1/2 hüvelykes LED Touch

Raktáron
Tétel: AH3XQE Modell: MVP5250-CONVEYORKereszthivatkozás: 33RT71

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,012.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform pad mérleg távjelzővel
Alkalmazási módokMérés, bruttó / nettó, önsúly
Kapacitás113kg
Csatlakozási portokRS-232
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLED
osztások20g
Ház anyagaFestett acél
Mértékegységekg
Teljes magasság9"
Teljes hossz24.5 "
Teljes szélesség24.5 "
Platform anyagaFestett acél
TápegységHálózati adapter, 115 VAC
AlkategóriaSoros szállítószalag mérleg
A felületi mélység mérése24 "
Súlyú felületi szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.0608
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)86.36
Származási országCN

Termék részletek:

    • Washdown: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásosztásokTeljes hosszTeljes szélességA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
DORAN MVP3100-CONVEYOR Digitális mérleg 45 kg LED Touch | AH3XQD 33RT70 MVP3100-SZÁLLÍTÓ45kg10g18.5 "18.5 "18 "18 "€2,600.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORAN MVP5250-CONVEYOR digitális mérleg mérleg 24-1/2 hüvelykes LED Touch
€3,012.52 /Mértékegység