BALDOR / DODGE 016911 Elastomeric Coupling, Shaft Size 45.0 Mm, Rating 7500 Rpm | BC3RVL

BALDOR / DODGE 016911 Elasztomer tengelykapcsoló, tengelyméret 45.0 mm, névleges fordulatszám 7500 ford./perc

Cikkszám: BC3RVL Típus: 016911
€244.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
Csatolás típusaGUMI
Bore Dia számára.ÁTMENETI
Névleges nyomaték926.000 fontban
TengelyrögzítésFEJEZETT
Tengelyméret45.000 mm
Méret5"
Sebesség7500 rpm

Termékváltozatok

TermékekModellBore Dia számára.Ár
BALDOR / DODGE 015316 elasztomer tengelykapcsoló, tengelyméret 0.9375 hüvelyk, névleges fordulatszám 7500 ford./perc | BC3MFU 015316KIÁRUSÍTÁS€201.85
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 015328 elasztomer tengelykapcsoló, tengelyméret 1.6875 hüvelyk, névleges érték 7500 ford / perc | BC3NHN 015328KIÁRUSÍTÁS€201.85
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 016900 elasztomer tengelykapcsoló, tengelyméret 20.0 mm, névleges fordulatszám 7500 ford./perc | BC3PLX 016900ÁTMENETI€201.85
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 016898 elasztomer tengelykapcsoló, tengelyméret 18.0 mm, névleges fordulatszám 7500 ford./perc | BC3PTA 016898ÁTMENETI€201.85
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 016905 elasztomer tengelykapcsoló, tengelyméret 30.0 mm, névleges fordulatszám 7500 ford./perc | BC3PTB 016905ÁTMENETI€201.85
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 015321 elasztomer tengelykapcsoló, tengelyméret 1.25 hüvelyk, névleges fordulatszám 7500 ford./perc | BC3PWP 015321KIÁRUSÍTÁS€201.85
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 015312 elasztomer tengelykapcsoló, tengelyméret 0.6875 hüvelyk, névleges érték 7500 ford / perc | BC3QDX 015312KIÁRUSÍTÁS€201.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR / DODGE 016911 Elasztomer tengelykapcsoló, tengelyméret 45.0 mm, névleges fordulatszám 7500 ford./perc
€244.24 /Mértékegység